Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento cónico curto 200/6

N.º do artigo: 312931 200/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior A/cone Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-3
Tamanho do cone 6
⌀ exterior A 200 mm
Passagem E 55 mm
Altura sem mordente H1 78 mm
Altura com mordente H2 107 mm
⌀ de centragem B 106,4 mm
Peso 19 kg
n.º máximo de rotações 4.000 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Tipo de produto Mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 312931 200/6
EAN/GTIN 4062406154813
Número do fabricante 312931 200/6

Descrição

Ejecución:

  • Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.
  • Corpo feito de ferro fundido ou aço.
  • Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
  • Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
  • Alta precisão de concentricidade.

Aplicación:

O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.
Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar.

Norma:

DIN 702-3.

Volumen de suministro:

Inclui: 1 jogo = 3 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.
1 jogo = 3 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.
1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.

Partes opcionales:

Mordentes sobresselentes e adicionais n.º 312971 - 312986.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta