{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamanho do cone | 5 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Passagem E | 55 mm | |
Altura sem mordente H1 | 78 mm | |
Altura com mordente H2 | 107 mm | |
⌀ de centragem B | 82,5 mm | |
Peso | 19 kg | |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312931 200/5 | |
EAN/GTIN | 4062406154806 | |
Número do fabricante | 312931 200/5 |