Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento cónico curto 125/4

N.º do artigo: 312705 125/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior A/cone Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-3
Tamanho do cone 4
Material Aço
⌀ exterior A 125 mm
Passagem E 32 mm
Altura sem mordente H1 69 mm
Altura com mordente H2 93 mm
Número de pinos roscados 3
Tamanho dos pinos roscados M10
⌀ do cone de centragem B 63,525 mm
Quadrado de chave K 9 mm
Peso 6,7 kg
n.º máximo de rotações 5.500 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto Mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 312705 125/4
EAN/GTIN 4019208033778
Número do fabricante 185538

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem para uma longa vida útil e adequado para máquinas de alta velocidade.
  • Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
  • Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
  • Corpo de aço reduzido em peso e inércia.
  • Alta precisão de concentricidade.

Aplicación:

Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Aço

Volumen de suministro:

1 jogo = 4 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.
1 jogo = 4 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.
1 chave de aperto e parafusos ou pinos de aperto, consoante a versão do mandril.

Partes opcionales:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 314100315300. Proteção contra aparas ver n.º 312800.

Nota:

A norma DIN 702-3 corresponde à norma antiga DIN 55027.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta