Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento cónico curto 160/4

N.º do artigo: 310705 160/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior A/cone Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-3
Tamanho do cone 4
⌀ exterior A 160 mm
Passagem E 42 mm
Altura sem mordente H1 66 mm
Altura com mordente H2 92 mm
Número de pinos roscados 3
⌀ de centragem B 63,5 mm
Tamanho dos pinos roscados M10
Quadrado de chave K 10 mm
Peso 9,5 kg
n.º máximo de rotações 4.600 r.p.m.
Código de cor para acessório Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de produto Plato plano espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 310705 160/4
EAN/GTIN 4019208525075
Número do fabricante 185503

Descrição

Ejecución:

  • Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.
  • Corpo de aço reduzido em peso e inércia.
  • Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
  • Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
  • Alta precisão de concentricidade.

Aplicación:

O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.
Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar.

Norma:

DIN 702-3.

Volumen de suministro:

1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.
1 jogo = 3 mordentes de broca temperados, escalonados para fora e 1 jogo = 3 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.

Partes opcionales:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 314000315200. Proteção contra aparas ver n.º 312800.

Nota:

Mandril rotativo de três garras com barra de cunha, ver n.º 313120313140.
A norma DIN 702-3 corresponde à norma antiga DIN 55027.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta