{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Passagem E | 103 mm | |
Altura sem mordente H1 | 96 mm | |
Altura com mordente H2 | 142 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
⌀ de centragem B | 139,7 mm | |
Tamanho dos pinos roscados | M16 | |
Quadrado de chave K | 14 mm | |
Peso | 54 kg | |
n.º máximo de rotações | 2.300 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de produto | Plato plano espiral |
Número do artigo | 310705 315/8 | |
EAN/GTIN | 4019208026855 | |
Número do fabricante | 185510 |