{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamanho do cone | 6 | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Passagem E | 76 mm | |
Altura sem mordente H1 | 83 mm | |
Altura com mordente H2 | 124 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
⌀ de centragem B | 106,4 mm | |
Tamanho dos pinos roscados | M12 | |
Quadrado de chave K | 12 mm | |
Peso | 28 kg | |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de produto | Plato plano espiral |
Número do artigo | 310705 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208026077 | |
Número do fabricante | 185507 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento cónico curto 250/6
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 244,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
1 133,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Peso | 28 kg | 32 kg |
Altura sem mordente H1 | 83 mm | 89 mm |
Tamanho do cone | 6 | 6 |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | 3.500 r.p.m. |
Norma | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Código de cor para acessório | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Plato plano espiral | Mandril com espiral plana |