{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Comprimento total L | 19,5 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Rosca | M25×1,5 | |
binário de aperto máximo | 100 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309615 20 | |
EAN/GTIN | 7640128492177 | |
Número do fabricante | 5.450.20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porca de aperto ER para discos de vedação 20
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
49,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
25,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
60,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
43,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
para ER | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rosca | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
binário de aperto máximo | 100 Nm | 110 Nm | 80 Nm | 110 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |