{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Comprimento total L | 23 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Rosca | M40×1,5 | |
binário de aperto máximo | 180 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309580 32 | |
EAN/GTIN | 4045197151964 | |
Número do fabricante | 309580 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porca de aperto ER 32
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
29,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
47,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
73,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
60,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
26,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 51,8 mm | 40 mm |
para ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento total L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 26 mm | 17,5 mm |
Rosca | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M42×1 | M40×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |