{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Comprimento total L | 26 mm | |
⌀ exterior D | 51,8 mm | |
Rosca | M42×1 | |
binário de aperto máximo | 136 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309617 32 | |
EAN/GTIN | 4045197771766 | |
Número do fabricante | 309617 32 |