Porca de aperto ER para mandril de pinça HiRunER 40

N.º do artigo: 309617 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Comprimento total L 29 mm
⌀ exterior D 61,9 mm
Rosca M52×1
binário de aperto máximo 169 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309617 40
EAN/GTIN 4045197771773
Número do fabricante 309617 40

Descrição

Ejecución:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.
Superfície revestida de deslizamento, rolamento de esferas. Menor coeficiente de atrito, maiores forças de aperto.
Com ranhuras.

Idóneo para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão HiRunER n.º 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Partes opcionales:

Chave de gancho n.º 628400, ou chave dinamométrica n.º 309749 ou n.º 628520.

Nota:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta