{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 9 mm | |
Alojamento | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4538 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
Extração axial | 10 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309432 9 | |
EAN/GTIN | 2050001704115 | |
Número do fabricante | 13366010900 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 9
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
118,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
97,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ de fixação nominal d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensação radial R maquinação de roscas | 0,5 mm | 0,4 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |