Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 7

N.º do artigo: 309432 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 7 mm
Alojamento ET 32
Norma Norma de fábrica
Tipo 4538 E
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 43 mm
Extração axial 10 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309432 7
EAN/GTIN 2050001704092
Número do fabricante 13366010700

Descrição

Ejecución:

Pinças de aperto para broca de roscar semelhantes a DIN 6499 / ISO 15488, Forma CET-GB concentricidade 20 µm.

Aplicación:

Para corte de roscas em centros de fresagem e torneamento.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

Fixa apenas ⌀ nominal. Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial  7

Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 7

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
118,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
97,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ET 32 ET 32 ET 25
⌀ exterior D 33 mm 33 mm 26 mm
Comprimento total L 43 mm 42,5 mm 35 mm
⌀ de fixação nominal d 7 mm 7 mm 7 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Compensação radial R mandrilagem 0,1 mm 0,05 mm
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta