{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 9 mm | |
Alojamento | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Comprimento total L | 42,5 mm | |
Compensação axial | 0,1 mm | |
Compensação radial R maquinação de roscas | 0,5 mm | |
Compensação radial R mandrilagem | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309448 9 | |
EAN/GTIN | 4045197783141 | |
Número do fabricante | 309448 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar 9
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
97,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 33 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ de fixação nominal d | 9 mm | 9 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensação radial R maquinação de roscas | 0,5 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |