{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 12 mm | |
Alojamento | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4538 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
Extração axial | 10 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309432 12 | |
EAN/GTIN | 2050001704146 | |
Número do fabricante | 13366011200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 12
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
118,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ET 32 | ET 32 |
⌀ exterior D | 33 mm | 33 mm |
Compensação axial | 0,1 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | 42,5 mm |
⌀ de fixação nominal d | 12 mm | 12 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |