Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 40, ⌀ de fixação nominal d: 7mm

N.º do artigo: 309419 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 7 mm
Alojamento ER 40
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4716 E
⌀ exterior D 40,7 mm
Comprimento total L 46 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309419 7
EAN/GTIN 2050001765956
Número do fabricante 13827010700

Descrição

Versão:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 100 bar!).
Proteção contra corrosão FAHRION®:
  • Bucha de aperto totalmente revestida, incluindo as superfícies funcionais.
  • Aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

Pinças de aperto FAHRION® semelhantes a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 40, ⌀ de fixação nominal d: 7mm

Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 40, ⌀ de fixação nominal d: 7mm

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
68,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
19,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 40 ER 11
⌀ exterior D 40,7 mm 11,3 mm
⌀ de fixação nominal d 7 mm 7 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4716 E 4008E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta