{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 22 mm | |
Alojamento | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4716 E | |
⌀ exterior D | 40,7 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309419 22 | |
EAN/GTIN | 2050001765468 | |
Número do fabricante | 13827012200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 22
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
68,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
25,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 40 | ER 40 |
⌀ exterior D | 40,7 mm | 41 mm |
Comprimento total L | 46 mm | 46 mm |
⌀ de fixação nominal d | 22 mm | 22 mm |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4716 E | 472 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |