{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 9 mm | |
Alojamento | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4716 E | |
⌀ exterior D | 40,7 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309419 9 | |
EAN/GTIN | 2050001766632 | |
Número do fabricante | 13827010900 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 9
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
68,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 40 | ER25 | ER16 | ER32 |
⌀ exterior D | 40,7 mm | 26 mm | 17 mm | 33 mm |
Comprimento total L | 46 mm | 34 mm | 27,5 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4716 E | 429 E | 425 E | 469 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinza portapieza |