Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 3,5

N.º do artigo: 309403 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 3,5 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309403 3,5
EAN/GTIN 4045197665997
Número do fabricante 309403 3,5

Descrição

Ejecución:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

As pinças de aperto HOLEX® não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto Centro-P e HiRunER.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 3,5

Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 3,5

sob pedido
Em stock
37 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
37,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 16 ER11
⌀ exterior D 16,7 mm 11,3 mm
Comprimento total L 27,5 mm 18 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4031 E 4031 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta