Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 4,5

N.º do artigo: 309403 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
169 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 4,5 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309403 4,5
EAN/GTIN 4045197666017
Número do fabricante 309403 4,5

Descrição

Ejecución:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

As pinças de aperto HOLEX® não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto Centro-P e HiRunER.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta