{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ER11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4031 E | |
⌀ exterior D | 11,3 mm | |
Comprimento total L | 18 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309399 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406104443 | |
Número do fabricante | 309399 3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER para broca de roscar 3,5
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
37,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER11 | ER 16 |
⌀ exterior D | 11,3 mm | 16,7 mm |
Comprimento total L | 18 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4031 E | 4031 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |