Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 9

N.º do artigo: 308922 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 9 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308922 9
EAN/GTIN 4045197645043
Número do fabricante 308922 9

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido.
Versões vedadas com bicos de pulverização apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 9

Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 9

sob pedido
Em stock
79 peças em stock
34,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 16 ER 16
⌀ exterior D 17 mm 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm 27,5 mm
⌀ de fixação nominal d 9 mm 9 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 425 E 4031 E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta