Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 5

N.º do artigo: 308922 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 5 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308922 5
EAN/GTIN 4045197645005
Número do fabricante 308922 5

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido.
Versões vedadas com bicos de pulverização apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta