{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 10 mm | |
Alojamento | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 425 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308922 10 | |
EAN/GTIN | 4045197645050 | |
Número do fabricante | 308922 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 10
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
34,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
233 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 16 | ER16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm |
Comprimento total L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 425 E | 425 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |