{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 8 mm | |
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308911 8 | |
EAN/GTIN | 2050001765680 | |
Número do fabricante | 13714010800 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |