{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 5 mm | |
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308911 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768377 | |
Número do fabricante | 13714010500 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER 5
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
22,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
19,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 20 | ER 20 |
⌀ exterior D | 21 mm | 21 mm |
⌀ de fixação nominal d | 5 mm | 5 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 428 E | 428 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |