{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 2 mm | |
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308911 2 | |
EAN/GTIN | 2050001764935 | |
Número do fabricante | 13714010200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER 2
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
27,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
23,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 21 mm | 21 mm |
Comprimento total L | 31,5 mm | 31,5 mm |
⌀ de fixação nominal d | 2 mm | 2 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 428 E | 428 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |