{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 4 mm | |
Alojamento | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4012 E | |
⌀ exterior D | 11,2 mm | |
Comprimento total L | 18 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308882 4 | |
EAN/GTIN | 2050001768841 | |
Número do fabricante | 13721010400 |