{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 6 mm | |
Alojamento | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4012 E | |
⌀ exterior D | 11,2 mm | |
Comprimento total L | 18 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308882 6 | |
EAN/GTIN | 2050001764867 | |
Número do fabricante | 13721010600 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER com vedação 6
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
55,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
19,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 11 | ER 11 |
⌀ exterior D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Comprimento total L | 18 mm | 18 mm |
⌀ de fixação nominal d | 6 mm | 6 mm |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4012 E | 4008E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |