{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 5 mm | |
Alojamento | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4012 E | |
⌀ exterior D | 11,2 mm | |
Comprimento total L | 18 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308882 5 | |
EAN/GTIN | 2050001764850 | |
Número do fabricante | 13721010500 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER com vedação 5
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
60,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
19,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 11 | ER 11 |
⌀ exterior D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Comprimento total L | 18 mm | 18 mm |
⌀ de fixação nominal d | 5 mm | 5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |