Pino de aperto 60° vedado 40

N.º do artigo: 308785 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: MAS 403

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Propriedades do furo com perfuração
Norma para pino de aperto MAS 403
⌀ do colar D 23 mm
⌀ da cabeça D1 15 mm
Comprimento total L 60 mm
L1 35 mm
Rosca M M16
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 19 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308785 40
EAN/GTIN 4045197532763
Número do fabricante 308785 40

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

Para ferramentas com haste cónica íngreme JIS B 6339 (MAS-BT)/ ISO 7388-2.

Nota:

Vedado − com O-ring.
Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pino de aperto 60° vedado 40

Pino de aperto 60° vedado 40

sob pedido
Em stock
20 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 883 peças em stock
10,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 416 peças em stock
13,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 874 peças em stock
9,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
565 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma para pino de aperto MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403
Comprimento total L 60 mm 54 mm 54 mm 54 mm 60 mm 60 mm
Rosca M M16 M16 M16 M16 M16 M16
L1 35 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 35 mm
indicado para cone SK 40 40 40 40 40 40
Propriedades do furo com perfuração com perfuração com perfuração com perfuração com perfuração com perfuração
Tipo de produto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta