{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 30 | |
Propriedades do furo | com perfuração | |
Norma para pino de aperto | MAS 403 | |
⌀ do colar D | 16,5 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 11 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
L1 | 23 mm | |
Rosca M | M12 | |
binário de aperto máximo | 20 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 30 | |
Tamanho da chave | 13 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308785 30 | |
EAN/GTIN | 4045197648044 | |
Número do fabricante | 308785 30 |