{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 40 | |
Propriedades do furo | com perfuração | |
Norma para pino de aperto | ISO 7388-3 | |
⌀ do colar D | 23 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Rosca M | M16 | |
Ângulo A | 15 grau | |
binário de aperto máximo | 50 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 40 | |
Tamanho da chave | 19 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308600 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150905 | |
Número do fabricante | 308600 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinos de aperto Forma A 40
sob pedido
Em stock
5 603 peças em stock
10,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 763 peças em stock
13,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 070 peças em stock
9,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
826 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma para pino de aperto | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Comprimento total L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Rosca M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
indicado para cone SK | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Propriedades do furo | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
Tipo de produto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto |