{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse interior | 3 | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 8 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 150 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos |
Número do artigo | 306970 3 | |
EAN/GTIN | 4045197290571 | |
Número do fabricante | 306970 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão 3
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
153,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
94,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
69,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 150 mm | 140 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos |