Bucha redutora para haste MK Forma A 3

N.º do artigo: 301245 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse interior 3
Alojamento SK 40 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Projeção medida A 70 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301245 3
EAN/GTIN 4062406252250
Número do fabricante 301245 3

Descrição

Ejecución:

  • Interior e exterior retificados.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bucha redutora para haste MK Forma A 3

Bucha redutora para haste MK Forma A 3

sob pedido
Em stock
106 peças em stock
69,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
94,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
153,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 40 curto HSK-A 63 HSK-A 100
Projeção medida A 70 mm 140 mm 150 mm
⌀ exterior D 40 mm 40 mm 40 mm
Forma A A A
Concentricidade ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Tipo de produto Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta