Bucha redutora para haste MK Forma A 1

N.º do artigo: 301245 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse interior 1
Alojamento SK 40 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301245 1
EAN/GTIN 4062406252236
Número do fabricante 301245 1

Descrição

Ejecución:

  • Interior e exterior retificados.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bucha redutora para haste MK Forma A 1

Bucha redutora para haste MK Forma A 1

sob pedido
Em stock
40 peças em stock
69,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
93,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
139,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893
Projeção medida A 50 mm 100 mm 110 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm
Forma A A A
Concentricidade ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Cone Morse interior 1 1 1
Tipo de produto Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta