Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão 1

N.º do artigo: 306970 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse interior 1
Alojamento HSK-A 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 110 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 306970 1
EAN/GTIN 4045197290557
Número do fabricante 306970 1

Descrição

Ejecución:

  • Interior e exterior retificados com precisão.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Hastes torneadas (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão 1

Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão 1

sob pedido
Em stock
16 peças em stock
139,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
93,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
69,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 7388-1
Projeção medida A 110 mm 100 mm 50 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm
Forma A A A
Concentricidade ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Cone Morse interior 1 1 1
Tipo de produto Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta