{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
Alojamento | HSK-E 40 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197505040 | |
Número do fabricante | 305150 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER, HSK-E 40 curto, para tamanho de pinças de aperto ER: 16
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
121,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
136,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
211,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
398 peças em stock
67,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
60,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
83,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-E 40 curto | HSK-F 63 ultracurto | PSC 63 curto | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 | BT 30 corto |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Projeção medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |