Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 16

N.º do artigo: 303690 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
181 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 16
⌀ de fixação D1 0,5-10 mm
Alojamento BT 30 curto
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 60 mm
a 1 mm
⌀ exterior D 28 mm
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309580 16
Chave de aperto ER n.º 309680 16
Versão BT-DC
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303690 16
EAN/GTIN 4062406249571
Número do fabricante 303690 16

Descrição

Ejecución:

Cones exteriores e interiores retificados. Todas as hastes torneadas (funcionamento suave). Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Porca de fixação de precisão de alta qualidade.
  • Porca de aperto calibrada com precisão (G2,5/25 000 rpm).
  • Propriedades de desgaste ótimas ou Transmissão de binário através da porca de fixação de precisão revestida.

Ventaja:

O duplo contacto entre o cone e o sistema de revestimento resulta numa situação de aperto mais estável e exata:
  • Melhor qualidade de superfície
  • Vida útil mais longa da ferramenta
  • Assento consistente no fuso (mesmo a altas velocidades)
  • Concentricidade melhorada
Um alojamento de duplo contacto BT também pode ser usado num fuso de máquina BT padrão – e vice-versa. No entanto, as vantagens do contacto duplo resultam apenas num alojamento e fuso de contacto duplo.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 - forma A e forma B.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto ER.

Partes opcionales:

Pinças de aperto ER n.º 308881309434, chaves de aperto ER n.º 309680309720 ou 613300, porca de aperto ER 309610.
Pinos de aperto (AB) n.º 308760308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Nota:

Porca de fixação adequada n.º 309580 ou 309610.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta