Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 16

N.º do artigo: 302747 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
327 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 0,5-10 mm
Alojamento BT 30 A = 60
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 28 mm
Porca de aperto ER sobressalente 16
Chave de aperto ER 16
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302747 16
EAN/GTIN 4062406100988
Número do fabricante 302747 16

Descrição

Ejecución:

Cones exteriores e interiores retificados.
  • Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm.
  • Porca de fixação de precisão de alta qualidade.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 - forma A e forma B.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto ER.

Partes opcionales:

Pinças de aperto ER n.º 308881309434, chaves de aperto ER n.º 309680309745 ou n.º 613300.
Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Nota:

Porca de fixação adequada n.º 309580 ou 309610.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta