{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | BT 30 A = 60 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 25 | |
Chave de aperto ER | 25 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302747 25 | |
EAN/GTIN | 4062406101008 | |
Número do fabricante | 302747 25 |