{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 304305 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288899 | |
Número do fabricante | 304305 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície com furo do canal de refrigeração 8
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
133,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
109,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
124,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
88,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
112,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
148,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Forma | A | A | F | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |