Mandril de superfície com furo do canal de refrigeração, HSK-A 63 curto, ⌀ de fixação D1: 6mm

N.º do artigo: 304305 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
133 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Furo do canal de refrigeração: com fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-A 63 curto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Furo do canal de refrigeração com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 65 mm
⌀ exterior D 25 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 6
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 304305 6
EAN/GTIN 4045197288882
Número do fabricante 304305 6

Descrição

Versão:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

GARANT: Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta