Mandril de superfície niquelado com furo do canal de refrigeração 8

N.º do artigo: 304272 8
Desconto
148,46 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 8 mm
Alojamento HSK-A 63 corto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 65 mm
⌀ exterior D 28 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 8
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 304272 8
EAN/GTIN 4045197945563
Número do fabricante 304272 8

Descrição

Ejecución:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

GARANT: Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
Niquelagem especial.
Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de superfície niquelado com furo do canal de refrigeração 8

Mandril de superfície niquelado com furo do canal de refrigeração 8

sob pedido
Em stock
52 peças em stock
148,46 €
115,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
109,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
133,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
124,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
88,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
112,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento HSK-A 63 corto HSK-A 63 corto HSK-A 63 curto HSK-F 63 curto HSK-A 63 corto HSK-A 63 corto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Projeção medida A 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
⌀ exterior D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 8 8 8 8 8 8
Forma A A A F A A
Estratégia de maquinagem HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta