{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 5 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 18,5 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 71 mm | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 303465 5 | |
EAN/GTIN | 4045197762320 | |
Número do fabricante | 303465 5 |