{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 25,8 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 75 mm | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 303465 12 | |
EAN/GTIN | 4045197762368 | |
Número do fabricante | 303465 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico estreito 12
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
426,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
540,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
240,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
369,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 18 mm | 20 mm | 32 mm | 24 mm |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 49,5 mm | 40 mm | 46 mm | 32 mm |
⌀ de fixação D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |