Mandril de expansão hidráulico estreito 3

N.º do artigo: 303465 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
Alojamento BT 40 A = 120
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 120 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 16,5 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 71 mm
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303465 3
EAN/GTIN 4045197762306
Número do fabricante 303465 3

Descrição

Ejecución:

  • Design extremamente fino (contorno de 3°).
  • Propriedades de amortecimento ideais.
  • É possível ajustar o comprimento axial.
  • Hastes torneadas.

Aplicación:

  • Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
  • Onde é necessário um contorno de interferência reduzido.
  • Para perfuração, mandrilagem e fresagem.
  • Para fixar ferramentas com tolerância da haste h6.

Volumen de suministro:

Inclui chave sextavada com cabo em T.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, buchas redutoras n.º 302135302187.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta