{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
Alojamento | BT 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 8000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Oscilação | amortiguado | |
Projeção medida A | 300 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 21 mm | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 303055 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821720 | |
Número do fabricante | 303055 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem amortecimento de vibrações 27
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
645,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
199,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
167,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
423,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
525,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 A = 300 | HSK-A 100 curto | HSK-A 100 corto | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 |
Norma de alojamento | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 |
Projeção medida A | 300 mm | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ do mandril d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Encaixe de cabeça de fresagem | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |