{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
Alojamento | BT 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 8000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Oscilação | amortecido | |
Projeção medida A | 300 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 17 mm | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 303055 16 | |
EAN/GTIN | 4045197821706 | |
Número do fabricante | 303055 16 |