{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 8000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Oscilação | amortecido | |
Projeção medida A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 21 mm | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 303050 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821645 | |
Número do fabricante | 303050 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem amortecimento de vibrações 27
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
423,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
137,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
167,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
525,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
645,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 A = 200 | HSK-A 63 corto | HSK-A 100 corto | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Norma de alojamento | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 58 mm | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ do mandril d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 8000 min-1 | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 a 8000 min-1 | G 6,3 a 8000 min-1 |