{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 16 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 302905 16 | |
EAN/GTIN | 4062406100438 | |
Número do fabricante | 302905 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril porta-fresas combinado Forma ADB 16
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
73,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
62,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
80,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ do mandril d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | 16 | 16 |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |